※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654158
品番
S1BP 23B-1005
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
20
基準円直径d(Φmm)
23
歯先円直径da(Φmm)
25
穴径dd(Φmm)
5
全長l(mm)
20
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1
歯数
23
材質
ポリアセタール(青色)
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
9.7
CADデータダウンロード