※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654465
品番
S1.5BP 14K-1806
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
18
ハブ外径dh(Φmm)
24
基準円直径d(Φmm)
21
歯先円直径da(Φmm)
24
穴径dd(Φmm)
6
全長l(mm)
40
ハブ長さlh(mm)
22
モジュール
1.5
歯数
14
材質
ポリアセタール
形
K2
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
21.0
CADデータダウンロード