※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654474
品番
S1.5BP 15B-1506
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
18
基準円直径d(Φmm)
22.5
歯先円直径da(Φmm)
25.5
穴径dd(Φmm)
6
全長l(mm)
30
ハブ長さlh(mm)
15
モジュール
1.5
歯数
15
材質
ポリアセタール
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
12.4
CADデータダウンロード