※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654508
品番
S1.5BP 20B-1508
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
22
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
33
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
30
ハブ長さlh(mm)
15
モジュール
1.5
歯数
20
材質
ポリアセタール
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
20.6
CADデータダウンロード