※組合せ例

S1.5BP 45B-1510 平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654614 S1.5BP 45B-1510 平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654614

平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49654614 品番 S1.5BP 45B-1510
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
歯幅b(mm)15 ハブ外径dh(Φmm)50 基準円直径d(Φmm)67.5 歯先円直径da(Φmm)70.5 穴径dd(Φmm)10 全長l(mm)30 ハブ長さlh(mm)15 モジュール1.5 歯数45 材質ポリアセタール B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)113.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする