※組合せ例

S1.5BP 56B-1510 平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654657 S1.5BP 56B-1510 平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654657

平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49654657 品番 S1.5BP 56B-1510
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
歯幅b(mm)15 ハブ外径dh(Φmm)60 基準円直径d(Φmm)84 歯先円直径da(Φmm)87 穴径dd(Φmm)10 全長l(mm)30 ハブ長さlh(mm)15 モジュール1.5 歯数56 材質ポリアセタール B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)173.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする