nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:SOT23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz (最小)●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:3mm
注文コード
49654694
品番
BCV72,215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:SOT23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz (最小)●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応