※組合せ例

S2BP 32B-2012 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654806 S2BP 32B-2012 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654806

平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49654806 品番 S2BP 32B-2012
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
歯幅b(mm)20 ハブ外径dh(Φmm)45 基準円直径d(Φmm)64 歯先円直径da(Φmm)68 穴径dd(Φmm)12 全長l(mm)40 ハブ長さlh(mm)20 モジュール2 歯数32 材質ポリアセタール B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)128.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする