※組合せ例

S2BP 40B-2012 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654833 S2BP 40B-2012 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654833

平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49654833 品番 S2BP 40B-2012
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
歯幅b(mm)20 ハブ外径dh(Φmm)60 基準円直径d(Φmm)80 歯先円直径da(Φmm)84 穴径dd(Φmm)12 全長l(mm)40 ハブ長さlh(mm)20 モジュール2 歯数40 材質ポリアセタール B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)214.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする