※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654964
品番
S2.5BP 20B-2512
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
25
ハブ外径dh(Φmm)
34
基準円直径d(Φmm)
50
歯先円直径da(Φmm)
55
穴径dd(Φmm)
12
全長l(mm)
45
ハブ長さlh(mm)
20
モジュール
2.5
歯数
20
材質
黄銅
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
86.6
CADデータダウンロード