内容量1セット(10個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.35 W 、 最小DC電流ゲイン:30 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:90 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 汎用NPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49654999
品番BSR43,115