※組合せ例

S2.5BP 50B-2515 平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655095 S2.5BP 50B-2515 平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655095

平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49655095 品番 S2.5BP 50B-2515
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
歯幅b(mm)25 ハブ外径dh(Φmm)90 基準円直径d(Φmm)125 歯先円直径da(Φmm)130 穴径dd(Φmm)15 全長l(mm)45 ハブ長さlh(mm)20 モジュール2.5 歯数50 材質黄銅 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)598.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする