内容量1袋(25個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:LFPAK56、SOT669●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:25 W●最小DC電流ゲイン:10●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●最大動作周波数:140 MHz●ピン数:4 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:300 mV
注文コード49655123
品番PHPT61002NYCX