※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49655217
品番
S3BP 28B-3014
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
30
ハブ外径dh(Φmm)
65
基準円直径d(Φmm)
84
歯先円直径da(Φmm)
90
穴径dd(Φmm)
14
全長l(mm)
50
ハブ長さlh(mm)
20
モジュール
3
歯数
28
材質
黄銅
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
314.8
CADデータダウンロード