※組合せ例

S3BP 32B-3016 平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655235 S3BP 32B-3016 平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655235

平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49655235 品番 S3BP 32B-3016
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
歯幅b(mm)30 ハブ外径dh(Φmm)70 基準円直径d(Φmm)96 歯先円直径da(Φmm)102 穴径dd(Φmm)16 全長l(mm)50 ハブ長さlh(mm)20 モジュール3 歯数32 材質黄銅 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)398.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする