内容量1リール(1500個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:10 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V 、 パッケージタイプ:LFPAK56, SOT669 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:25 W 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:60 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:7 V 、 最大動作周波数:140 MHz 、 ピン数:4 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49655236
品番PHPT60610NYX