内容量1リール(1500個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:LFPAK56, SOT669●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:25 W●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●最大動作周波数:180 MHz●ピン数:4 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:5mm
注文コード49655279
品番PHPT60606NYX