内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:700 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●標準入力抵抗:2.2 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:300●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.15 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●標準抵抗比:0.22●長さ:3mm●デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49655358
品番PBRN123YT,215