※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の はすば歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49655384
品番
H1BP 26R-B
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
12
ハブ外径dh(Φmm)
32
基準円直径d(Φmm)
36.77
歯先円直径da(Φmm)
38.8
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
22
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1
歯数
26
材質
ポリアセタール
ねじれ
右
圧力角(°)
20
ねじれ角(°)
45
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
27.7
CADデータダウンロード