Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:10 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-236●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:30●最大パワー消費:250 mW●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:150 mV●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●標準抵抗比:1●構成:シングル●自動車規格:AEC-Q101 注文コード49655385 品番PDTC114ET,235
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:10 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-236●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:30●最大パワー消費:250 mW●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:150 mV●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●標準抵抗比:1●構成:シングル●自動車規格:AEC-Q101 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする