内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 標準入力抵抗:100 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:100 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.15 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 標準抵抗比:なし 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 シングル抵抗デジタルトランジスタ、Nexperia
注文コード49655403
品番PDTC115TT,215