内容量1リール(12000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:2.2 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:35●最大パワー消費:200 mW●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.15 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●標準抵抗比:0.22●寸法:2.2 x 1.35 x 1.1mm●デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49655473
品番PDTC123YU,115