内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:2.2 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:UMT●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:100●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.1 V●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●標準抵抗比:0.047●幅:1.35mm●デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49655507
品番PDTC123JU,115