内容量1袋(50個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:4.7 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:50●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.1 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●標準抵抗比:0.47●幅:1.4mm●デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49655613
品番PDTC143XT,215