内容量1リール(10000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:4.7 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-236●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:150 mV●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●標準抵抗比:1●構成:シングル●寸法:3 x 1.4 x 1mm●デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49655629
品番PDTC143ET,235