内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 標準入力抵抗:47 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:60 、 最大パワー消費:250 mW 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:150 mV 、 標準抵抗比:0.47 、 構成:シングル 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード49655647
品番PDTC144WT,215