※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の はすば歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49655655
品番
H2.5BP 15L-B
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
22
ハブ外径dh(Φmm)
40
基準円直径d(Φmm)
53.03
歯先円直径da(Φmm)
58.0
穴径dd(Φmm)
12
全長l(mm)
38
ハブ長さlh(mm)
16
モジュール
2.5
歯数
15
材質
ポリアセタール
ねじれ
左
圧力角(°)
20
ねじれ角(°)
45
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
90.8
CADデータダウンロード