nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:47 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:60●最大パワー消費:250 mW●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:150 mV●標準抵抗比:0.47●構成:シングル●寸法:3 x 1.4 x 1mm
注文コード
49655656
品番
PDTC144WT,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:47 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:60●最大パワー消費:250 mW●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:150 mV●標準抵抗比:0.47●構成:シングル●寸法:3 x 1.4 x 1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応