※組合せ例

H3BP 10L-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655716 H3BP 10L-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655716

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49655716 品番 H3BP 10L-B
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
歯幅b(mm)25 ハブ外径dh(Φmm)34 基準円直径d(Φmm)42.43 歯先円直径da(Φmm)48.4 穴径dd(Φmm)12 全長l(mm)43 ハブ長さlh(mm)18 モジュール3 歯数10 材質ポリアセタール ねじれ 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)66.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする