内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:20 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 標準入力抵抗:100 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UMT 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:80 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.15 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:10 V 、 標準抵抗比:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49655726
品番PDTC115EU,115