※組合せ例

H3BP 20R-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655768 H3BP 20R-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655768

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49655768 品番 H3BP 20R-B
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
歯幅b(mm)25 ハブ外径dh(Φmm)60 基準円直径d(Φmm)84.85 歯先円直径da(Φmm)90.9 穴径dd(Φmm)15 全長l(mm)43 ハブ長さlh(mm)18 モジュール3 歯数20 材質ポリアセタール ねじれ 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)260.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする