ラック ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール0.5 全長l(mm)202〜205 注文コード49655804 品番RK50BP 2-0510
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はモジュール・全長lなど26種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.5 歯数126 歯幅b(mm)5 材質ポリアセタール 全長l(mm)202〜205 高さh(mm)10、(かみ合い)9.5 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)13.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする