PMZB290UNE,315 Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperia 49655805

Nexperia Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:380 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.95V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-883B●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.7 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia 注文コード49655805 品番PMZB290UNE,315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:380 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.95V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-883B●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.7 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする