内容量1袋(2個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.8 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.15V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:270 W●標準ターンオン遅延時間:92 ns●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49655884
品番PSMN1R8-30PL,127