ラック ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 全長l(mm)503〜506 注文コード49655917 品番RK1.5BP 5-1520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,710
この商品はモジュール・全長lなど26種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数105 歯幅b(mm)15 材質ポリアセタール 全長l(mm)503〜506 高さh(mm)20、(かみ合い)18.5 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)195.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする