協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
ラック ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
全長l(mm)
503〜506
注文コード
49656048
品番
RK3BP 5-3035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,670
この商品は
モジュール・全長l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
52
歯幅b(mm)
20
材質
ポリアセタール
全長l(mm)
503〜506
高さh(mm)
30、(かみ合い)32
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
676.9
CADデータダウンロード