※組合せ例

G50BP 40-R1 ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656084 G50BP 40-R1 ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656084

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656084 品番 G50BP 40-R1
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
歯幅b(mm)5 ハブ外径dh(Φmm)15 ピッチ円直径d(Φmm)(噛合)20 歯先円直径da(Φmm)21.3 のどの直径dr(Φmm)21 穴径dd(Φmm)5 全長l(mm)13 ハブ長さlh(mm)8 モジュール0.5 歯数40 材質ポリアセタール 減速比40 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 転位係数-0.031 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(噛合中心)14.5 質量W(g)3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49656102
2021-06-23
用途:
天体写真撮影用の赤道儀製作のため

しっかりとした質感のある製品で信頼できます。

製品の写真にウォームギヤも写っているので、そんなことはあるまいなと思いながらも同梱を期待してしまいました(^^;)

対象商品:
49656066
2018-11-28
用途:
キヨナガ飛行機
製造業

音がわらかくて、良い。出来ることなら,歯数の5〜10が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする