内容量1袋(3個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:25 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.25 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.95V●最低ゲートしきい値電圧:1.05V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:272 W●標準ターンオフ遅延時間:103.5 ns●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia注文コード49656103品番PSMN0R9-25YLC,115