内容量1セット(5個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2.4 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.15V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:109 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49656128
品番PSMN1R7-30YL,115