※組合せ例

G80BP 40-R1 ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656136 G80BP 40-R1 ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656136

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656136 品番 G80BP 40-R1
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
歯幅b(mm)6 ハブ外径dh(Φmm)20 ピッチ円直径d(Φmm)(噛合)32 歯先円直径da(Φmm)34.1 のどの直径dr(Φmm)33.6 穴径dd(Φmm)6 全長l(mm)14 ハブ長さlh(mm)8 モジュール0.8 歯数40 材質ポリアセタール 減速比40 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 転位係数-0.059 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(噛合中心)21.2 質量W(g)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする