※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656145
品番
G80BP 50-R1
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
6
ハブ外径dh(Φmm)
25
ピッチ円直径d(Φmm)
(噛合)40
歯先円直径da(Φmm)
42.1
のどの直径dr(Φmm)
41.6
穴径dd(Φmm)
6
全長l(mm)
14
ハブ長さlh(mm)
8
モジュール
0.8
歯数
50
材質
ポリアセタール
減速比
50
形
1B
ねじれ
右
条数
1
圧力角(°)
20
転位係数
-0.074
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(噛合中心)25.2
質量W(g)
15.5
CADデータダウンロード