内容量1袋(2個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:120 A●最大ドレイン-ソース間電圧:80 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:5.8 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:338 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
注文コード49656189
品番PSMN3R5-80PS,127