※組合せ例

G1BP 30-R1 ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656197 G1BP 30-R1 ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656197

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656197 品番 G1BP 30-R1
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
歯幅b(mm)10 ハブ外径dh(Φmm)22 ピッチ円直径d(Φmm)(噛合)30 歯先円直径da(Φmm)33.5 のどの直径dr(Φmm)32 穴径dd(Φmm)6 全長l(mm)18 ハブ長さlh(mm)8 モジュール1 歯数30 材質ポリアセタール 減速比30 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 転位係数-0.029 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(噛合中心)23 質量W(g)13.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49656197
2020-04-21
用途:
模型の動力機構に利用します。
その他業種

ウオームとの相性も良く、かみ合い音も大変静かで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49656206
2019-11-30
用途:
ロボットハンドの制作
その他業種

ウオームねじとダブルで組み合わせ使用、うまくいった。

対象商品:
49656224
2018-04-28
用途:
定速運動装置に使用

プラ材との併用でバックラッシュが無いので安定して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
49656188
2017-10-11
用途:
機械の修理時
製造業

マッサージ器の歯車の交換に使用しましたが、歯数の25枚が無く30枚を代用しましたが、20枚の次が30枚で25枚を用意して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする