※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH14.82 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49656275 CH14.82 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49656275

超硬リーマーHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)14.82 注文コード49656275 品番CH14.82
参考基準価格(税別)¥52,980 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃径Dなど101種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)14.82 シャンク径d(Φmm)15 全長L(mm)175 刃長l1(mm)45 材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする