内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:184 A●最大ドレイン-ソース間電圧:55 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4 + Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:85 W●標準ターンオフ遅延時間:44 ns
注文コード49656277
品番BUK9Y19-55B,115