※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656303
品番
G1.5BP 50-R1
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
50
ピッチ円直径d(Φmm)
(噛合)75
歯先円直径da(Φmm)
80.3
のどの直径dr(Φmm)
78
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
28
ハブ長さlh(mm)
13
モジュール
1.5
歯数
50
材質
ポリアセタール
減速比
50
形
1B
ねじれ
右
条数
1
圧力角(°)
20
転位係数
-0.045
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(噛合中心)50
質量W(g)
128.5
CADデータダウンロード