※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656312
品番
M80BP 20-1604
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
3.7
ハブ外径dh(Φmm)
12
寸法ds(Φmm)
9.53
寸法la(mm)
8.57
基準円直径d(Φmm)
16
歯先円直径da(Φmm)
17.13
穴径dd(Φmm)
4
穴長さI(mm)
10
全長l(mm)
11
ハブ長さlh(mm)
6
モジュール
0.8
歯数
20
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)16
質量W(g)
1.7
歯先角θa
49°3'
CADデータダウンロード