※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656328
品番
M80BP 25-1805
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
4.7
ハブ外径dh(Φmm)
16
寸法ds(Φmm)
11.70
寸法la(mm)
8.57
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
21.13
穴径dd(Φmm)
5
穴長さI(mm)
10.5
全長l(mm)
11.67
ハブ長さlh(mm)
6
モジュール
0.8
歯数
25
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)18
質量W(g)
3.0
歯先角θa
48°51’
CADデータダウンロード