※組合せ例

M1BP 20-2105 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656346 M1BP 20-2105 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656346

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656346 品番 M1BP 20-2105
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
歯幅b(mm)4.3 ハブ外径dh(Φmm)16 寸法ds(Φmm)11.83 寸法la(mm)11.71 基準円直径d(Φmm)20 歯先円直径da(Φmm)21.41 穴径dd(Φmm)5 穴長さI(mm)13 全長l(mm)14.53 ハブ長さlh(mm)9 モジュール1 歯数20 材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(組立)21 質量W(g)3.7 歯先角θa49°3'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする