※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656355
品番
M1BP 25-2306
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5.3
ハブ外径dh(Φmm)
20
寸法ds(Φmm)
15.01
寸法la(mm)
11.21
基準円直径d(Φmm)
25
歯先円直径da(Φmm)
26.41
穴径dd(Φmm)
6
穴長さI(mm)
13
全長l(mm)
14.7
ハブ長さlh(mm)
8
モジュール
1
歯数
25
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)23
質量W(g)
6.0
歯先角θa
48°51’
CADデータダウンロード